Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 11 dB GT28128 - 775790

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 11 dB GT28128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067757901

Sonepar cikkszám

GT28128

Gyártói cikkszám

775790

Gyártói típuskód

Galea Life 775790

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

3

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

46 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT 11 dB