Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT keret nélk feh GT42589 - 773637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067736371
Sonepar cikkszám
GT42589
Gyártói cikkszám
773637
Gyártói típuskód
Cariva 773637
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
3
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
4-2150 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm