Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD-SAT keret nélk fehér GT46372 - 773635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067736357
Sonepar cikkszám
GT46372
Gyártói cikkszám
773635
Gyártói típuskód
Cariva 773635
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
2 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
3
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm