Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV Valena 1,5dB alu GT32392 - 770129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067701294
Sonepar cikkszám
GT32392
Gyártói cikkszám
770129
Gyártói típuskód
Valena 770129
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
1.5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
1.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
82 mm
Készülék magassága:
82 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm