Legrand - Antenna csatl TV-Rádió aljzat mechanizmus végzáró 10dB SN019648 - 753062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970451811
Sonepar cikkszám
SN019648
Gyártói cikkszám
753062
Gyártói típuskód
Valena InMatic 753062
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP21
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
egyéb
DAB+:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
74.6 mm
Készülék magassága:
74.6 mm
Készülék mélysége:
27.2 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm