Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl TV-Rádió-Sat 1,5 dB SN020262 - 753052

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl TV-Rádió-Sat 1,5 dB SN020262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 2 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970451934

Sonepar cikkszám

SN020262

Gyártói cikkszám

753052

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753052

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

2 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

3

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV/RD/SAT

DAB+:

Igen

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Rádió frekvenciasáv:

87.5-240 MHz

Antibakteriális bevonat:

Nem

SAT frekvenciasáv:

950-2400 MHz

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

74.6 mm

Készülék magassága:

74.6 mm

Készülék mélysége:

27.2 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl TV-Rádió-Sat 1,5 dB