Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl TV-SAT aljzat végzáró 10dB SN010030 - 753059

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl TV-SAT aljzat végzáró 10dB SN010030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970617477

Sonepar cikkszám

SN010030

Gyártói cikkszám

753059

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753059

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

2

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV/SAT

DAB+:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

74.6 mm

Készülék magassága:

74.6 mm

Készülék mélysége:

27.2 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl TV-SAT aljzat végzáró 10dB fehér