Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatlalkozóaljzat TV, csillagpontos (apa), végzáró, alumínium IP20 SX076093 - 721364

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatlalkozóaljzat TV, csillagpontos (apa), végzáró, alumínium IP20 SX076093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076093

Gyártói cikkszám

721364

Gyártói típuskód

SUNO 721364

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

72.5 mm

Készülék magassága:

72.7 mm

Készülék mélysége:

27.8 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40.6 mm

Antenna csatlalkozóaljzat TV, csillagpontos (apa), végzáró, alumínium IP20