Legrand - Antenna rendszer 2-es elosztó 5-2150MHz -4,5dB F csatlakozó SN056478 - 073980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztó
Frekvencia - 5-2400 MHz
Csatlakozási mód - F-Connector
Max. leágazás-/elosztócsillapítás - 4.5 dB
Leágazások száma - 3
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060739805
Sonepar cikkszám
SN056478
Gyártói cikkszám
073980
Gyártói típuskód
073980
Kivitel:
elosztó
Frekvencia:
5-2400 MHz
Csatlakozási mód:
F-Connector
Max. leágazás-/elosztócsillapítás:
4.5 dB
Leágazások száma:
3
Kimenetek száma:
2
Max. áthaladási csillapítás:
6.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Antenna rendszer 2-es elosztó 5-2150MHz -4,5dB F csatlakozó