Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna rendszer 6-os elosztó 5-2150MHz -12dB F csatlakozós SN056479 - 073983

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Antenna rendszer 6-os elosztó 5-2150MHz -12dB F csatlakozós SN056479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elosztó

  • Frekvencia - 5-2400 MHz

  • Csatlakozási mód - F-Connector

  • Max. leágazás-/elosztócsillapítás - 11 dB

  • Leágazások száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060739836

Sonepar cikkszám

SN056479

Gyártói cikkszám

073983

Gyártói típuskód

073983

Kivitel:

elosztó

Frekvencia:

5-2400 MHz

Csatlakozási mód:

F-Connector

Max. leágazás-/elosztócsillapítás:

11 dB

Leágazások száma:

7

Kimenetek száma:

6

Max. áthaladási csillapítás:

16.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Antenna rendszer 6-os elosztó 5-2150MHz -12dB F csatlakozós