Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Áramváltó 100/5A egyfázisú, 16x12,5mm gyűjtősínhez SN007810 - 412103

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó 100/5A egyfázisú, 16x12,5mm gyűjtősínhez SN007810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970592972

Sonepar cikkszám

SN007810

Gyártói cikkszám

412103

Gyártói típuskód

412103

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

21-21 mm

Nyílás magassága:

21-21 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

2 W

Primer bemenetek száma:

1

Síntartó 16x12,5mm sínhez