Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Áramváltó 1000/5A 65x32mm sínrehúzható GT73861 - 004778

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó 1000/5A   65x32mm sínrehúzható GT73861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

211 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060047788

Sonepar cikkszám

GT73861

Gyártói cikkszám

004778

Gyártói típuskód

LEXIC 004778

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

20 VA

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 1000/5A 65x32mm sínrehúzható