Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Áramváltó 1000/5A egyfázisú 65x32mm-es sínre húzható SN082033 - 412139

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó 1000/5A egyfázisú 65x32mm-es sínre húzható SN082033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

211 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970593351

Sonepar cikkszám

SN082033

Gyártói cikkszám

412139

Gyártói típuskód

412139

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Pontossági osztály:

0.5

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

15 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 1000/5A egyfázisú 65x32mm-es sínre húzható