Legrand - Áramváltó 1200/5A 65x32mm sínrehúzható GT77000 - 004779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
211 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060047795
Sonepar cikkszám
GT77000
Gyártói cikkszám
004779
Gyártói típuskód
LEXIC 004779
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Kalibrálva:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 1200/5A 65x32mm sínrehúzható