Legrand - Áramváltó 1250/5A, (34x84 mm) gyűjtősínhez 1f SN098707 - 412142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 1250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593375
Sonepar cikkszám
SN098707
Gyártói cikkszám
412142
Gyártói típuskód
412142
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
1250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
58 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
12 W
Primer bemenetek száma:
1