Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Áramváltó 1500/5A sínrehúzható GT58276 - 004645

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó  1500/5A sínrehúzható GT58276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Kalibrálva - Nem

  • Érintésvédelemmel - Igen

  • Csatlakozó, szekunder - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046453

Sonepar cikkszám

GT58276

Gyártói cikkszám

004645

Gyártói típuskód

LEXIC 004645

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 1500/5A sínrehúzható