Legrand - Áramváltó 1600/5A, (38x127 mm) gyűjtősínhez SN087120 - 412146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 1600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593399
Sonepar cikkszám
SN087120
Gyártói cikkszám
412146
Gyártói típuskód
412146
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
1600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
10 W
Primer bemenetek száma:
1