Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Áramváltó 200/5A 20x 5mm sínrehúzható GT09267 - 004636

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5.5 VA

  • Nyílásátmérő - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060046361

Sonepar cikkszám

GT09267

Gyártói cikkszám

004636

Gyártói típuskód

LEXIC 004636

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5.5 VA

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 200/5A 20x 5mm sínrehúzható