Legrand - Áramváltó 200/5A egyfázisú SN009618 - 412106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 4 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593030
Sonepar cikkszám
SN009618
Gyártói cikkszám
412106
Gyártói típuskód
412106
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
4 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
21-21 mm
Nyílás magassága:
21-21 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
4 W
Primer bemenetek száma:
1