Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Áramváltó 2000/5A sínrehúzható egyfázisú GT62669 - 004646

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó  2000/5A sínrehúzható egyfázisú GT62669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA

  • Kalibrálva - Nem

  • Érintésvédelemmel - Igen

  • Csatlakozó, szekunder - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046460

Sonepar cikkszám

GT62669

Gyártói cikkszám

004646

Gyártói típuskód

LEXIC 004646

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

20 VA

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 2000/5A sínrehúzható egyfázisú