Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Áramváltó 250/5A 3f 8mm kábelhez v. 20,5x5,5mm sínhez SN087602 - 412157

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó  250/5A 3f 8mm kábelhez v. 20,5x5,5mm sínhez SN087602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 3-fázisú áramváltó készlet

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087602

Gyártói cikkszám

412157

Gyártói típuskód

412157

Kivitel:

3-fázisú áramváltó készlet

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

3 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

8 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

8-8 mm

Nyílás magassága:

8-8 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

3 W

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 250/5A 3f 8mm kábelhez v. 20,5x5,5mm sínhez