Legrand - Áramváltó 250/5A egyfázisú kábelhez vagy (40 5x12 5 vagy SN071835 - 412116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593115
Sonepar cikkszám
SN071835
Gyártói cikkszám
412116
Gyártói típuskód
412116
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
26 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
26-26 mm
Nyílás magassága:
26-26 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
3 W
Primer bemenetek száma:
1