Legrand - Áramváltó 300/5A 40,5x10,5mm sínrehúzható GT27183 - 004775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 11 VA
Nyílásátmérő - 23 mm
Kalibrálva - Nem
Érintésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060047757
Sonepar cikkszám
GT27183
Gyártói cikkszám
004775
Gyártói típuskód
LEXIC 004775
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
11 VA
Nyílásátmérő:
23 mm
Kalibrálva:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 300/5A 40,5x10,5mm sínrehúzható