Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Áramváltó 400/5A 30,5x5,5mm sínrehúzható GT31925 - 004699

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó   400/5A   30,5x5,5mm sínrehúzható GT31925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 3-fázisú áramváltó készlet

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 4 VA

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060046996

Sonepar cikkszám

GT31925

Gyártói cikkszám

004699

Gyártói típuskód

LEXIC 004699

Kivitel:

3-fázisú áramváltó készlet

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

4 VA

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 400/5A 30,5x5,5mm sínrehúzható