Legrand - Áramváltó 400/5A 40x10mm sínrehúzható GT19061 - 004638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Nyílásátmérő - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060046385
Sonepar cikkszám
GT19061
Gyártói cikkszám
004638
Gyártói típuskód
LEXIC 004638
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 400/5A 40x10mm sínrehúzható