Legrand - Áramváltó 400/5A egyfázisú 30,5x10,5mm sínrehúzható SN006167 - 412112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593078
Sonepar cikkszám
SN006167
Gyártói cikkszám
412112
Gyártói típuskód
412112
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
27 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
27-27 mm
Nyílás magassága:
27-27 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
10 W
Primer bemenetek száma:
1