Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Áramváltó 400/5A egyfázisú kábelhez vagy (40,5x12,5 vagy 32,5x15,5mm) gyűjtősínhez SN100651 - 412117

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó  400/5A   egyfázisú kábelhez vagy (40,5x12,5 vagy 32,5x15,5mm) gyűjtősínhez SN100651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 6 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100651

Gyártói cikkszám

412117

Gyártói típuskód

412117

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

6 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

26 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

26-26 mm

Nyílás magassága:

26-26 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

6 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 400/5A egyfázisú kábelhez vagy (40,5x12,5 vagy 32,5x15,5mm) gyűjtősínhez