Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Áramváltó 50/5A 20x 5mm sínrehúzható 0-5A GT16403 - 004631

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó     50/5A    20x 5mm sínrehúzható 0-5A GT16403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 50 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 45658 VA

  • Nyílásátmérő - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046316

Sonepar cikkszám

GT16403

Gyártói cikkszám

004631

Gyártói típuskód

LEXIC 004631

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

50 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

45658 VA

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 50/5A 20x 5mm sínrehúzható 0-5A