Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Áramváltó 50/5A, (Ø21mm) kábelhez, (16x12,5mm) gyűjtősínhez SN106211 - 412101

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Áramváltó 50/5A, (Ø21mm) kábelhez, (16x12,5mm) gyűjtősínhez SN106211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 50 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.3 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106211

Gyártói cikkszám

412101

Gyártói típuskód

412101

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

50 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.3 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

21 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

21-21 mm

Nyílás magassága:

21-21 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Teljesítményfelvétel:

1.3 W

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 50/5A, (Ø21mm) kábelhez, (16x12,5mm) gyűjtősínhez