Legrand - Áramváltó 600/5A 65x32mm sínrehúzható GT22312 - 004776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Kalibrálva - Nem
Érintésvédelemmel - Igen
Csatlakozó, szekunder - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060047764
Sonepar cikkszám
GT22312
Gyártói cikkszám
004776
Gyártói típuskód
LEXIC 004776
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Kalibrálva:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 600/5A 65x32mm sínrehúzható