Legrand - Áramváltó 600/5A (Ø32 mm) kábelhez vagy (40 5x10 5 vagy 32 5x20 5 vagy 25 5x25 5 vagy 20 5x32 5 vagy 10 5x40 5 mm) gyűjtősínhez SN139020 - 412126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 600 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593238
Sonepar cikkszám
SN139020
Gyártói cikkszám
412126
Gyártói típuskód
404198
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
600 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
32 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
32-32 mm
Nyílás magassága:
32-32 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
12 W
Primer bemenetek száma:
1