Legrand - Áramváltó 700/5A talpas SN013082 - 412131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 700 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 8 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970593252
Sonepar cikkszám
SN013082
Gyártói cikkszám
412131
Gyártói típuskód
412131
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
700 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
8 VA
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
40 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
40-40 mm
Nyílás magassága:
40-40 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Teljesítményfelvétel:
8 W
Primer bemenetek száma:
1