Legrand - Áramváltó 800/5A 65x32mm sínrehúzható GT65129 - 004777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 800 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060047771
Sonepar cikkszám
GT65129
Gyártói cikkszám
004777
Gyártói típuskód
LEXIC 004777
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
800 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Kalibrálva:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó 800/5A 65x32mm sínrehúzható