Legrand - Áramváltó DPX áram gyűrű 35mm 26091 áram-védőreléhez SN097140 - 026092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 70 A
Névleges szekunder áram - 0.03 A
Nyílásátmérő - 35 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097140
Gyártói cikkszám
026092
Gyártói típuskód
DPX 026092
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
70 A
Névleges szekunder áram:
0.03 A
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Áramváltó DPX áram gyűrű 35mm 26091 áram-védőreléhez