Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Asztali elosztó veztékezhető Alu 2x2P+F+2xUPS+2xRJ45 Cat.6 SN056491 - 653553

MásolásMásolás
Legrand - Asztali elosztó veztékezhető Alu 2x2P+F+2xUPS+2xRJ45 Cat.6 SN056491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Beépítési mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4852 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066535531

Sonepar cikkszám

SN056491

Gyártói cikkszám

653553

Gyártói típuskód

653553

Kivitel:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

2

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

367 mm

Szélesség:

114 mm

Magasság:

75 mm

Anyag:

alumínium

Átmérő:

0 mm

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Asztali elosztó veztékezhető Alu 2x2P+F+2xUPS+2xRJ45 Cat.6