Legrand - Asztali elosztósor 6x2P+F, ellenőrzőfényes BE/KI kapcsolóval előszerelt, vezetékezett SX072974 - 653561
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Alak - négyszögletű
Szín - fehér
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4852 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970716736
Sonepar cikkszám
SX072974
Gyártói cikkszám
653561
Gyártói típuskód
653561
Kivitel:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szín:
fehér
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
367 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
6
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK07
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C