Legrand - Asztali elosztósor vezetékezett 4 alj 2RJ45 2 vakf GT47266 - 653534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Alak - négyszögletű
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csatlakozások száma CAT 6 - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4852 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066535340
Sonepar cikkszám
GT47266
Gyártói cikkszám
653534
Gyártói típuskód
653534
Kivitel:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
367 mm
Szélesség:
114 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
egyéb
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Asztali elosztósor vezetékezett 4 alj 2RJ45 2 vakf