Legrand - Asztali elosztósor vezetékezhet 4 alj 2RJ45 2 vakf IP20 GT46501 - 653520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066535203
Sonepar cikkszám
GT46501
Gyártói cikkszám
653520
Gyártói típuskód
653520
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
alumínium
Anyag:
fém
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
alumínium
Tápvezeték hossza:
0 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Felület:
anodizált/eloxált