Legrand - Asztali elosztósor vezetékezhető 4dugalj, 3RJ45 GT43602 - 653516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Alak - négyszögletű
Szín - fehér
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4852 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066535166
Sonepar cikkszám
GT43602
Gyártói cikkszám
653516
Gyártói típuskód
653516
Kivitel:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szín:
fehér
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
3
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
367 mm
Szélesség:
114 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0