Legrand - Asztali rögzítőtalp alumínium elosztósorokhoz SN086802 - 054699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 6-40 mm
Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086802
Gyártói cikkszám
054699
Gyártói típuskód
054699
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
6-40 mm
Cső-/kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
bevont
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Igen
Szakítőerő:
0 N
Asztali rögzítőtalp alumínium elosztósorokhoz