Legrand - Atis szekrény rögzítő készlet SN056494 - 034549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 40 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - fém
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060345495
Sonepar cikkszám
SN056494
Gyártói cikkszám
034549
Gyártói típuskód
Altis 034549
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Mélység:
170 mm
Szín:
fehér
Atis szekrény rögzítő készlet