Legrand - Atl-Mar ajtónyitás kapcsoló Z+Ny SN056529 - 036313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gomb, nyitó
Működtetés módja - nyomógomb
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Pólusok száma - 1- pólusú
Névleges áram - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060363130
Sonepar cikkszám
SN056529
Gyártói cikkszám
036313
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036313
Kivitel:
gomb, nyitó
Működtetés módja:
nyomógomb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Pólusok száma:
1- pólusú
Névleges áram:
3 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Fedél-széllel:
Nem
Megvilágítás:
nincs
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Névleges feszültség:
240 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
fehér
Ház színe:
fekete
Atl-Mar ajtónyitás kapcsoló Z+Ny