Legrand - Atlantic 1200x600 szerelőlap tömör SX068668 - 036085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1156 mm
Szélesség - 556 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970716132
Sonepar cikkszám
SX068668
Gyártói cikkszám
036085
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036085
Anyag:
acél
Magasság:
1156 mm
Szélesség:
556 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Atlantic 1200x600 szerelőlap tömör