Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Atlantic 304L rozsdamentesfém elelmiszeripari elosztószekrény 500x400x200 tömör ajtóval SX068650 - 035202

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Atlantic 304L rozsdamentesfém elelmiszeripari elosztószekrény 500x400x200 tömör ajtóval SX068650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060352028

Sonepar cikkszám

SX068650

Gyártói cikkszám

035202

Gyártói típuskód

Atlantic Eco 035202

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

500 mm

Szélesség:

400 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

200 mm

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Beépítési mélység:

205 mm

Belső mélység:

180 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

egyéb

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1 mm

Felület:

kezeletlen

Atlantic 304L rozsdamentesfém elelmiszeripari elosztószekrény 500x400x200 tömör ajtóval