Legrand - Atlantic 600x500 szerelőlap tömör SX068667 - 036084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 555 mm
Szélesség - 455 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970716125
Sonepar cikkszám
SX068667
Gyártói cikkszám
036084
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036084
Anyag:
acél
Magasság:
555 mm
Szélesség:
455 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Atlantic 600x500 szerelőlap tömör