Legrand - Atlantic csatlakozó kampó sínhez SN056508 - 036735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 14 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367350
Sonepar cikkszám
SN056508
Gyártói cikkszám
036735
Gyártói típuskód
Atlantic 036735
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
14 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
8 mm
Atlantic csatlakozó kampó sínhez