Legrand - Atlantic csúszka mélység állításhoz, 250mm mély, 4db SN056509 - 036743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367435
Sonepar cikkszám
SN056509
Gyártói cikkszám
036743
Gyártói típuskód
Atlantic 036743
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Mélység:
200 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic csúszka mélység állításhoz, 250mm mély, 4db