Legrand - Atlantic csúszka mélység állításhoz, 300mm mély, 4db SN056510 - 036744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367442
Sonepar cikkszám
SN056510
Gyártói cikkszám
036744
Gyártói típuskód
Atlantic 036744
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
250 mm
Maximális terhelhetőség:
216 kg
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic csúszka mélység állításhoz, 300mm mély, 4db