Legrand - Atlantic csúszka mélység állításhoz, 400mm mély, 4db SN056511 - 036745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367459
Sonepar cikkszám
SN056511
Gyártói cikkszám
036745
Gyártói típuskód
Atlantic 036745
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
288 kg
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic csúszka mélység állításhoz, 400mm mély, 4db