Legrand - Atlantic-E Marina lábak 1000-1200 mm magas szekrényhez SX068680 - 036437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1603 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364373
Sonepar cikkszám
SX068680
Gyártói cikkszám
036437
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036437
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1603 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
144 kg
Szín:
rozsdamentes acél
Atlantic-E Marina lábak 1000-1200 mm magas szekrényhez